Legrand - Műa csatorna perf 40x40mm szürke GT03193 - 636106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
48 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245066361062
Sonepar cikkszám
GT03193
Gyártói cikkszám
636106
Gyártói típuskód
Transcab 636106
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1245 mm2
Műa csatorna perf 40x40mm szürke