Legrand - Műa csatorna perf 40x40mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. GT39006 - 636206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39006
Gyártói cikkszám
636206
Gyártói típuskód
Transcab 636206
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1245 mm2
Műa csatorna perf 40x40mm halogénmentes