Legrand - Műa csatorna perf 40x60mm G60164 - 636107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
48 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60164
Gyártói cikkszám
636107
Gyártói típuskód
Transcab 636107
Magasság:
60 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2007 mm2
Műa csatorna perf 40x60mm