Legrand - Műa csatorna perf 40x80mm GT06860 - 636108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
40 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245066361086
Sonepar cikkszám
GT06860
Gyártói cikkszám
636108
Gyártói típuskód
Transcab 636108
Magasság:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2717 mm2
Műa csatorna perf 40x80mm