Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna perf 60x60mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. GT45065 - 636212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna perf  60x60mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. GT45065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45065

Gyártói cikkszám

636212

Gyártói típuskód

Transcab 636212

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

3115 mm2

Műa csatorna perf 60x60mm halogénmentes