Legrand - Műa csatorna perf 60x80mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. GT47573 - 636213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47573
Gyártói cikkszám
636213
Gyártói típuskód
Transcab 636213
Magasság:
80 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
4216 mm2
Műa csatorna perf 60x80mm halogénmentes