Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna perf 80x100mm GT07198 - 636118

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna perf  80x100mm GT07198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07198

Gyártói cikkszám

636118

Gyártói típuskód

Transcab 636118

Magasság:

100 mm

Szélesség:

80 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

7078 mm2

Műa csatorna perf 80x100mm