Legrand - Műa csatorna perf 80x40mm GT12385 - 636115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066361154
Sonepar cikkszám
GT12385
Gyártói cikkszám
636115
Gyártói típuskód
Transcab 636115
Magasság:
40 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2647 mm2
Műa csatorna perf 80x40mm