Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Műa csatorna tető 150mm szürke 2m GT27247 - 037017

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna tető 150mm szürke 2m GT27247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 150 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27247

Gyártói cikkszám

037017

Gyártói típuskód

Transcab 037017

Csatornaszélességhez:

150 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Műa csatorna tető 150mm szürke 2m