Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Műa csatorna tető 80mm szürke GT18450 - 037014

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna tető 80mm szürke GT18450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 80 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18450

Gyártói cikkszám

037014

Gyártói típuskód

Transcab 037014

Csatornaszélességhez:

80 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Műa csatorna tető 80mm szürke