Legrand - Műa kábeltálca kábelrögzítő 130/180-as fedélhez GT03660 - 010686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Fedél szélessége - 0 mm
Fedéllel felszerelhető - Nem
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm
Potenciálkiegyenlítővel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060106867
Sonepar cikkszám
GT03660
Gyártói cikkszám
010686
Gyártói típuskód
DLP 010686
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége:
0 mm
Fedéllel felszerelhető:
Nem
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Műa kábeltálca kábelrögzítő 130/180-as fedélhez