Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa kábeltálca kábelrögzítő 40/65/80-as fedélhez P GT00677 - 010682

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Fedél szélessége - 0 mm

  • Fedéllel felszerelhető - Nem

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm

  • Potenciálkiegyenlítővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060106829

Sonepar cikkszám

GT00677

Gyártói cikkszám

010682

Gyártói típuskód

DLP 010682

Anyag:

műanyag

Fedél szélessége:

0 mm

Fedéllel felszerelhető:

Nem

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

50 mm

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Műa kábeltálca kábelrögzítő 40/65/80-as fedélhez P