Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa kábeltálca kábelrögzítő 40/65/80-as fedélhez P GT18633 - 010681

MásolásMásolás
Legrand - Műa kábeltálca kábelrögzítő 40/65/80-as fedélhez P GT18633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Fedél szélessége - 65 mm

  • Fedéllel felszerelhető - Nem

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm

  • Potenciálkiegyenlítővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18633

Gyártói cikkszám

010681

Gyártói típuskód

DLP 010681

Anyag:

műanyag

Fedél szélessége:

65 mm

Fedéllel felszerelhető:

Nem

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

50 mm

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Műa kábeltálca kábelrögzítő 40/65/80-as fedélhez P