Legrand - Műanyag csatorna perforált 60x100mm GT50946 - 636114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066361147
Sonepar cikkszám
GT50946
Gyártói cikkszám
636114
Gyártói típuskód
Transcab 636114
Magasság:
100 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
5216 mm2
Műanyag csatorna perforált 60x100mm