Legrand - Műanyag fedél 12/18M padlódobozhoz mx. 8mm burkolattal SN110149 - 088001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970754943
Sonepar cikkszám
SN110149
Gyártói cikkszám
088001
Gyártói típuskód
088001
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
219 mm
Legkisebb beépítési mélység:
41 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Beépítési méret hosszúsága:
264 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
7031
Külső hossz:
286 mm
Ház felületvédelme:
egyéb
Külső szélesség:
241 mm