Legrand - Multifunkciós fényerőszabályzó - LED-ekhez és kompakt fénycsövekhez - 1 modul SX067365 - 002671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970520371
Sonepar cikkszám
SX067365
Gyártói cikkszám
002671
Gyártói típuskód
Lexic 002671
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
kattintó rögzítés
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
3-400 W
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
57.7 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
17.8 mm
Készülék magassága:
83 mm