Legrand - Multimédiás asztali elosztósor tablet tartóval 3 x 2P+F + 2 USB-A, fekete IP20 SN112522 - 694811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház formája - egyéb
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 2
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112522
Gyártói cikkszám
694811
Gyártói típuskód
694811
Ház formája:
egyéb
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
2
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Ütésállóság (IK):
IK04
Anyagminőség:
termoplasztik
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem