Legrand - Munkaállomás fk. 4-os IP20 fehér GT74860 - 782494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067824948
Sonepar cikkszám
GT74860
Gyártói cikkszám
782494
Gyártói típuskód
Forix 782494
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
200 mm
Magasság:
200 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
200 mm
Mélység:
32.5 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
200 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
32.5 mm