Legrand - Munkaállomás fk. 6-os IP20 fehér GT74859 - 782496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067824962
Sonepar cikkszám
GT74859
Gyártói cikkszám
782496
Gyártói típuskód
Forix 782496
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
6
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
280 mm
Magasság:
200 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
280 mm
Mélység:
34.5 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
200 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
34.5 mm