Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műszerventilátor 230VAC 160m3/h IP32 szűrős GT21095 - 034817

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műszerventilátor 230VAC 160m3/h IP32 szűrős GT21095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP32

  • Szélesség - 138 mm

  • Magasság - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060348175

Sonepar cikkszám

GT21095

Gyártói cikkszám

034817

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 034817

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP32

Szélesség:

138 mm

Magasság:

138 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

22 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

40 mm

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

160 m3/h

Átszellőztető:

Nem

RAL-szám:

7035

Műszerventilátor 230VAC 160m3/h IP32 szűrős