Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - MyHOME 10''-os LCD multimédiás érintőképernyő, fehér IP20 SN055829 - 067268

MásolásMásolás
Legrand - MyHOME 10''-os LCD multimédiás érintőképernyő, fehér IP20 SN055829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Touch-funkció - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

  • Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060672683

Sonepar cikkszám

SN055829

Gyártói cikkszám

067268

Gyártói típuskód

067268

Busz-rendszer KNX:

Nem

Touch-funkció:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Kivitel:

jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Összeállítás:

vezérlőelem

Jelölési mező:

Igen

További illesztőhelyek:

ethernet

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Védettség (IP):

IP20

MyHOME 10"-os LCD multimédiás érintőképernyő, fehér