Legrand - MyHOME IR jelvevő, fehér SN057181 - 573900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz - Nem
Alkalmas IR-érzékelőhöz - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245065739008
Sonepar cikkszám
SN057181
Gyártói cikkszám
573900
Gyártói típuskód
MyHOME 573900
Kivitel:
egyéb
Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas IR-érzékelőhöz:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas IR-redőnykapcsolóhoz/-betéthez:
Nem
Alkalmas IR-kapcsolóhoz/kapcsolóbetéthez:
Nem
Alkalmas táp-/kapcsolóegységhez:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem