Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MyHOME “Ne zavarjanak' és “Takarítást kérek' mechanizmus IP20 SN055857 - 067593

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MyHOME “Ne zavarjanak' és “Takarítást kérek' mechanizmus IP20 SN055857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 1

  • Szín - egyéb

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060675936

Sonepar cikkszám

SN055857

Gyártói cikkszám

067593

Gyártói típuskód

MyHOME 067593

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

1

Szín:

egyéb

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9011

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

55 mm

MyHOME “Ne zavarjanak” és “Takarítást kérek” mechanizmus