Legrand - MyHOME scenárió vezérlő érintő képernyő, 3,5'' IP20 SN052646 - 067292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Touch-funkció - Igen
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060672928
Sonepar cikkszám
SN052646
Gyártói cikkszám
067292
Gyártói típuskód
MyHOME 067292
Busz-rendszer KNX:
Nem
Touch-funkció:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Összeállítás:
vezérlőelem
Jelölési mező:
Igen
További illesztőhelyek:
ethernet
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20