Legrand - MyHOME Szcenárió vezérlő, Life burkolattal, elefántcsont SX073067 - 752282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 150 m
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Igen
Védettség (IP) - IP20
Rádiókódoló eszközzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970567970
Sonepar cikkszám
SX073067
Gyártói cikkszám
752282
Gyártói típuskód
MyHome 752282
Hatótávolság:
150 m
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2.4 MHz
Moduláció:
UKW
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
MyHOME Szcenárió vezérlő, Life burkolattal, elefántcsont