Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Myhome (Valena Allure) fényerőszabályzás bal oldali burkolat, aluminium SX073374 - 755493

MásolásMásolás
Legrand - Myhome (Valena Allure) fényerőszabályzás bal oldali burkolat, aluminium SX073374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970572950

Sonepar cikkszám

SX073374

Gyártói cikkszám

755493

Gyártói típuskód

MyHome 755493

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

Myhome (Valena Allure) fényerőszabályzás bal oldali burkolat, aluminium