Legrand - MyHome (Valena Allure) 'Ne zavarjanak' és 'Takarítást kérek' burkolatok kat. szám 0 675 93 vezérlő mechanizmushoz, elefántcsont SX073219 - 754934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970570437
Sonepar cikkszám
SX073219
Gyártói cikkszám
754934
Gyártói típuskód
MyHome 754934
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
egyéb
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Áttetsző:
Nem
MyHome (Valena Allure) 'Ne zavarjanak' és 'Takarítást kérek' burkolatok kat. szám 0 675 93 vezérlő mechanizmushoz, elefántcsont