Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MyHome (Valena Life) 8 gombos szcenárió vezérlő SX073054 - 752199

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MyHome (Valena Life) 8 gombos szcenárió vezérlő SX073054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 8

  • Szín - egyéb

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970567956

Sonepar cikkszám

SX073054

Gyártói cikkszám

752199

Gyártói típuskód

MyHome 752199

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

8

Szín:

egyéb

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

8

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Igen

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MyHome (Valena Life) 8 gombos szcenárió vezérlő