Legrand - MyHome (Valena Life) jelenlétérzékelő IR+UH burkolat, fehér SX073210 - 754920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970570130
Sonepar cikkszám
SX073210
Gyártói cikkszám
754920
Gyártói típuskód
MyHome 754920
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
egyéb
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
MyHome (Valena Life) jelenlétérzékelő IR+UH burkolat, fehér