Legrand - MyHome (Valena Life) 'Ne zavarjanak' széles burkolat kat. szám 0 675 93 vezérlő mechanizmushoz, alumínium SX073222 - 754942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970570529
Sonepar cikkszám
SX073222
Gyártói cikkszám
754942
Gyártói típuskód
MyHome 754942
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
egyéb
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
MyHome (Valena Life) 'Ne zavarjanak' széles burkolat kat. szám 0 675 93 vezérlő mechanizmushoz, alumínium