Legrand - MyHome (Valena Life) redőnyvezérlés FEL/LE jobb vagy bal oldali burkolat, elefántcsont SX073336 - 755401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970572387
Sonepar cikkszám
SX073336
Gyártói cikkszám
755401
Gyártói típuskód
MyHome 755401
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
egyéb
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Áttetsző:
Nem
MyHome (Valena Life) redőnyvezérlés FEL/LE jobb vagy bal oldali burkolat, elefántcsont