Legrand - MyHOME vezérlő egység beépített relével, 230 V~, 2 kimenet SX069165 - 067561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970736895
Sonepar cikkszám
SX069165
Gyártói cikkszám
067561
Gyártói típuskód
MyHome 067561
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20