Legrand - MyHome világítás bal oldali burkolat, alumínium' SN077369 - 755527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077369
Gyártói cikkszám
755527
Gyártói típuskód
Valena Life 755527
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Felület:
egyéb
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
MyHome világítás bal oldali burkolat, alumínium'