Legrand - NH 0 bizt alj 1pol 160A sínes vagy M8 csav. rögz. G46406 - 016500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 500 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság - 26.25 mm
Kivitel - egyszeres profil
Lyukasztás fajtája - hátoldal perforált
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46406
Gyártói cikkszám
016500
Gyártói típuskód
Legrand 016500
Hosszúság:
500 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
26.25 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Legrand ; %NH 0 bizt alj 1pol 160A sínes vagy M8 csav. rögz.