Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - NH 0 bizt alj 3pol 160A sínes vagy M8 csavaros rögzítés G46407 - 016503

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH 0 bizt alj 3pol 160A sínes vagy M8 csavaros rögzítés G46407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 26.25 mm

  • Kivitel - egyszeres profil

  • Lyukasztás fajtája - hátoldal perforált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46407

Gyártói cikkszám

016503

Gyártói típuskód

Legrand 016503

Hosszúság:

500 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság:

26.25 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Legrand ; %NH 0 bizt alj 3pol 160A sínes vagy M8 csavaros rögzítés