Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - NH 00 25A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46346 - 016318

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH  00   25A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 25 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060163181

Sonepar cikkszám

G46346

Gyártói cikkszám

016318

Gyártói típuskód

Legrand 016318

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

25 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

48 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH 00 25A/500V gL/gG vezvédő bizt betét