Legrand - NH 00 40A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46350 - 016325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060163259
Sonepar cikkszám
G46350
Gyártói cikkszám
016325
Gyártói típuskód
Legrand 016325
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
48 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
NH 00 40A/500V gL/gG vezvédő bizt betét