Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 00 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46351 - 016330

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH  00   50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060163303

Sonepar cikkszám

G46351

Gyártói cikkszám

016330

Gyártói típuskód

Legrand 016330

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

48 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH 00 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét