Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 00 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46352 - 016335

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH  00   63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060163358

Sonepar cikkszám

G46352

Gyártói cikkszám

016335

Gyártói típuskód

Legrand 016335

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

48 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH 00 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét