Legrand - NH 00 bizt betét rövidzárkés G46416 - 016304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060163044
Sonepar cikkszám
G46416
Gyártói cikkszám
016304
Gyártói típuskód
Legrand 016304
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
nincs
Névleges feszültség DC:
48 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Igen
NH 00 bizt betét rövidzárkés