Legrand - NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 100mm IP00 G70619 - 605210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Védettség (IP) - IP00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066052106
Sonepar cikkszám
G70619
Gyártói cikkszám
605210
Gyártói típuskód
SPX-V 605210
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Védettség (IP):
IP00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Ház szélessége:
99 mm
Ház mélysége:
162 mm
Ház magassága:
610 mm
NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A sínre 100mm