Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A SPx-D GT52474 - 605100

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH  00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A SPx-D GT52474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • NH-biztonsági alátétek száma - 3

  • NH-biztosíték - 0

  • Névleges áram - 160 A

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52474

Gyártói cikkszám

605100

Gyártói típuskód

SPX-D 605100

Pólusszám:

3

NH-biztonsági alátétek száma:

3

NH-biztosíték:

0

Névleges áram:

160 A

Méret:

egyéb

Kapcsolt nulla:

Nem

Szerelési mód:

DIN-sín

Fedéllel:

Igen

Magasság:

150 mm

Szélesség:

132 mm

Mélység:

131 mm

NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A SPx-D