Legrand - NH 1 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46364 - 017360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060173609
Sonepar cikkszám
G46364
Gyártói cikkszám
017360
Gyártói típuskód
Legrand 017360
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
48 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
NH 1 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét