Legrand - NH 1 bizt szakaszoló függ 3pol 250A sínre 185mm IP00 G70620 - 605211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Védettség (IP) - IP00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066052113
Sonepar cikkszám
G70620
Gyártói cikkszám
605211
Gyártói típuskód
SPX-V 605211
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Védettség (IP):
IP00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Ház szélessége:
99 mm
Ház mélysége:
197 mm
Ház magassága:
764 mm
NH 1 bizt szakaszoló függ 3pol 250A sínre 185mm