Legrand - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A sínre 60mm G70614 - 605205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066052052
Sonepar cikkszám
G70614
Gyártói cikkszám
605205
Gyártói típuskód
SPX 1 605205
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
173 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem