Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A SPx-D GT52475 - 605101

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A SPx-D GT52475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • NH-biztonsági alátétek száma - 3

  • NH-biztosíték - 0

  • Névleges áram - 250 A

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066051017

Sonepar cikkszám

GT52475

Gyártói cikkszám

605101

Gyártói típuskód

SPX-D 605101

Pólusszám:

3

NH-biztonsági alátétek száma:

3

NH-biztosíték:

0

Névleges áram:

250 A

Méret:

egyéb

Kapcsolt nulla:

Nem

Szerelési mód:

szerelőlemez

Fedéllel:

Igen

Magasság:

246 mm

Szélesség:

274 mm

Mélység:

214 mm

NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A SPx-D