Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - NH 2 250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46367 - 017865

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - NH 2  250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060178659

Sonepar cikkszám

G46367

Gyártói cikkszám

017865

Gyártói típuskód

Legrand 017865

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

48 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH 2 250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét