Legrand - NH 2 315A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G46368 - 017870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060178703
Sonepar cikkszám
G46368
Gyártói cikkszám
017870
Gyártói típuskód
Legrand 017870
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
48 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
NH 2 315A/500V gL/gG vezvédő bizt betét