Legrand - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A sínre 185mm SN071533 - 605852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970763945
Sonepar cikkszám
SN071533
Gyártói cikkszám
605852
Gyártói típuskód
SPX3-V 2 605852
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
1000 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
276.8 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem