Legrand - NH 3 bizt szakaszoló függ 3pol 630A sínre 185mm IP00 G70622 - 605213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 630 A
Biztosító betét mérete - NH3
Védettség (IP) - IP00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066052137
Sonepar cikkszám
G70622
Gyártói cikkszám
605213
Gyártói típuskód
SPX-V 605213
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
630 A
Biztosító betét mérete:
NH3
Védettség (IP):
IP00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Ház szélessége:
99 mm
Ház mélysége:
197 mm
Ház magassága:
764 mm
NH 3 bizt szakaszoló függ 3pol 630A sínre 185mm